Especificaciones
Dimensiones
- Acoplamiento exterior Diámetro6 pulg.
- Longitud total del acoplamiento3 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento9
- Desalineación angular máxima1 °
- Máx. desalineación paralela0.025 pulg.
- Diámetro exterior6.0000 pulg.
Detalles
- ColorNegro con punto verde
- Componente de acoplamientoElemento
- Tipo de acoplamientoElastomérico
- Caballos de fuerza a 100 RPM3.7 CV
- Vídeo de instalación
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante698672920582
- MaterialNeopreno
- PS máx. a 1750 RPM65 HP
- PS máx. a 3500 RPM130 HP
- RPM Máx.3750 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento0 a +200 °F
- Herramienta de selección de productos
- Tipo de productoManguitos de acoplamiento
- Vídeo del producto
- SerieSure-Flex Plus, S-Flex
- Construcción de la mangaDos piezas con anillo
- Material de la mangaNeopreno
- Código de tipo de manguitoN
- Rigidez6875 pulg.·lb/rad
- Capacidad de par2340 pulg.
- Clasificación de par (pulg.-lb)2340 pulg-lbs
- UPC_NO698672920582