Motion
73083644
5/16, Poste de 3/8 in, Acero, Abrazadera de correa lisa 13/16 in de recorrido, 2-1/2 in OAL x 1 in de ancho x 1/2 in de alto, Acabado de óxido negro, Punta cónica
Artículo MI #06283287
No. Fabricante 73083644
Precio12.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/16, Poste de 3/8 in, Acero, Abrazadera de correa lisa 13/16 in de recorrido, 2-1/2 in OAL x 1 in de ancho x 1/2 in de alto, Acabado de óxido negro, Punta cónica
Artículo MI #06283287
No. Fabricante 73083644

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio12.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Longitud de ranura
    0.8130 pulg.
  • Viaje
    13/16 pulg.
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Línea central de la ranura a la nariz
    0.8438 pulg., 27/32 pulg.
  • Recubrimiento
    Óxido negro
  • Tipo de tacón
    Simple
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    1018
  • Tipo de nariz
    Conocido
  • Serrado
    No
  • Tocado
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
30401G 3/8 PERNO 2-1/2" LNG GIBRALTAR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo