Especificaciones
Dimensiones
- Altura1/2 pulg.
- Longitud total2-1/2 pulg.
- Longitud de ranura0.6880 pulg.
- Tamaño del poste1/2 pulg.
- Viaje11/16 pulg.
- Ancho1-1/8 pulg.
Detalles
- Línea central de la ranura a la nariz0.9063 pulg., 29/32 pulg.
- RecubrimientoÓxido negro
- Tipo de tacónSimple
- MaterialAcero
- Calidad del material1018
- Tipo de narizConocido
- SerradoNo
- TocadoNo