Especificaciones
Dimensiones
- Altura7/8 pulg.
- Longitud total6 pulg.
- Longitud de ranura1.9380 pulg.
- Tamaño del poste5/8 pulg.
- Viaje1-15/16 pulg.
- Ancho1-1/2 pulg.
Detalles
- Línea central de la ranura a la nariz1.4063 pulg., 1-13/32 pulg.
- RecubrimientoÓxido negro
- Tipo de tacónSimple
- MaterialAcero
- Calidad del material1018
- Tipo de narizConocido
- SerradoNo
- TocadoNo