Motion
73083750
Poste de 3/4 in, Acero, Abrazadera de correa lisa 2-3/16 in de recorrido, 8 in OAL x 1-3/4 in de ancho x 1-1/8 in de alto, Acabado de óxido negro, Punta cónica
Artículo MI #06283298
No. Fabricante 73083750
Precio61.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Poste de 3/4 in, Acero, Abrazadera de correa lisa 2-3/16 in de recorrido, 8 in OAL x 1-3/4 in de ancho x 1-1/8 in de alto, Acabado de óxido negro, Punta cónica
Artículo MI #06283298
No. Fabricante 73083750

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio61.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1-1/8 pulg.
  • Longitud total
    8 pulg.
  • Longitud de ranura
    2-3/16 pulg.
  • Tamaño del poste
    3/4 pulg.
  • Viaje
    2-3/16 pulg.
  • Ancho
    1-3/4 pulg.

Detalles

  • Línea central de la ranura a la nariz
    1.9063 pulg., 1-29/32 pulg.
  • Recubrimiento
    Óxido negro
  • Tipo de tacón
    Simple
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    1018
  • Tipo de nariz
    Conocido
  • Serrado
    No
  • Tocado
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
30412G 3/4 PERNO 8" LARGO GIBRALTAR LISO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"