Motion
73083792
5/16, Poste de 3/8 in, Acero, Abrazadera de correa dentada, 1-7/16 in de recorrido, 4 in OAL x 1 in de ancho x 5/8 in de alto, Acabado de óxido negro, Punta cónica
Artículo MI #06283301
No. Fabricante 73083792
Precio26.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/16, Poste de 3/8 in, Acero, Abrazadera de correa dentada, 1-7/16 in de recorrido, 4 in OAL x 1 in de ancho x 5/8 in de alto, Acabado de óxido negro, Punta cónica
Artículo MI #06283301
No. Fabricante 73083792

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio26.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    5/8 pulg.
  • Longitud total
    4 pulg.
  • Longitud de ranura
    1-7/16 pulg.
  • Viaje
    1-7/16 pulg.
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Línea central de la ranura a la nariz
    1-1/32 pulg.
  • Recubrimiento
    Óxido negro
  • Tipo de tacón
    Serrado
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    1018
  • Tipo de nariz
    Conocido
  • Serrado
  • Tocado
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
30502G GIBRALTAR DENTADO DE 5/16 Y 3/8 X 4"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno