Motion
73083834
Poste de 1/2 in, Acero, Abrazadera de correa dentada, 2-1/16 in de recorrido, 6 in OAL x 1-1/4 in de ancho x 7/8 in de alto, Acabado de óxido negro, Punta cónica
Artículo MI #06283305
No. Fabricante 73083834
Precio40.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Poste de 1/2 in, Acero, Abrazadera de correa dentada, 2-1/16 in de recorrido, 6 in OAL x 1-1/4 in de ancho x 7/8 in de alto, Acabado de óxido negro, Punta cónica
Artículo MI #06283305
No. Fabricante 73083834

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio40.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    7/8 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Longitud de ranura
    2-1/16 pulg.
  • Tamaño del poste
    1/2 pulg.
  • Viaje
    2-1/16 pulg.
  • Ancho
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Línea central de la ranura a la nariz
    1-9/32 pulg.
  • Recubrimiento
    Óxido negro
  • Tipo de tacón
    Serrado
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    1018
  • Tipo de nariz
    Conocido
  • Serrado
  • Tocado
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
30506G 1/2 PERNO 6" GIBRALTAR DENTADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno