Motion
73083883
Poste de 3/4 in, Acero, Abrazadera de correa dentada, 1-15/16 in de recorrido, 6 in OAL x 1-1/2 in de ancho x 1 in de alto, Acabado de óxido negro, Punta cónica
Artículo MI #06283310
No. Fabricante 73083883
Price$53.98/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Poste de 3/4 in, Acero, Abrazadera de correa dentada, 1-15/16 in de recorrido, 6 in OAL x 1-1/2 in de ancho x 1 in de alto, Acabado de óxido negro, Punta cónica
Artículo MI #06283310
No. Fabricante 73083883

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$53.98/each

Especificaciones

Dimensions

  • Altura
    1 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Longitud de ranura
    1-15/16 pulg.
  • Tamaño del poste
    3/4 pulg.
  • Viaje
    1-15/16 pulg.
  • Ancho
    1-1/2 pulg.

Details

  • Línea central de la ranura a la nariz
    1-15/32 pulg.
  • Recubrimiento
    Óxido negro
  • Tipo de tacón
    Serrado
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    1018
  • Tipo de nariz
    Conocido
  • Serrado
  • Tocado
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
30511G 3/4 PERNO 6" GIBRALTAR DENTADO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo