Motion
73083909
7/8, pasador de 1 in, acero, abrazadera de correa dentada de 1-11/16 in de recorrido, 6 in OAL x 2 in de ancho x 1-1/4 in de alto, acabado de óxido negro, punta cónica
Artículo MI #06283312
No. Fabricante 73083909
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
7/8, pasador de 1 in, acero, abrazadera de correa dentada de 1-11/16 in de recorrido, 6 in OAL x 2 in de ancho x 1-1/4 in de alto, acabado de óxido negro, punta cónica
Artículo MI #06283312
No. Fabricante 73083909
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1-1/4 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Longitud de ranura
    1-11/16 pulg.
  • Viaje
    1-11/16 pulg.
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Línea central de la ranura a la nariz
    1-27/32 pulg.
  • Recubrimiento
    Óxido negro
  • Tipo de tacón
    Serrado
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    1018
  • Tipo de nariz
    Conocido
  • Serrado
  • Tocado
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
30513G 7/8-1 PERNO 6" GIBRALTAR DENTADO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno