Motion
73083925
7/8, pasador de 1 in, acero, abrazadera de correa dentada de 2-15/16 in de recorrido, 10 in OAL x 2 in de ancho x 1-1/2 in de alto, acabado de óxido negro, punta cónica
Artículo MI #06283314
No. Fabricante 73083925
Precio95.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
7/8, pasador de 1 in, acero, abrazadera de correa dentada de 2-15/16 in de recorrido, 10 in OAL x 2 in de ancho x 1-1/2 in de alto, acabado de óxido negro, punta cónica
Artículo MI #06283314
No. Fabricante 73083925

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio95.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1-1/2 pulg.
  • Longitud total
    10 pulg.
  • Longitud de ranura
    2-15/16 pulg.
  • Viaje
    2-15/16 pulg.
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Línea central de la ranura a la nariz
    2-1/32 pulg.
  • Recubrimiento
    Óxido negro
  • Tipo de tacón
    Serrado
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    1018
  • Tipo de nariz
    Conocido
  • Serrado
    Sí
  • Tocado
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
30515G 7/8-1 PERNO 10" GIBRALTAR PASO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo