Motion
73153215
M6, pasador M8 y M10mm , Acero, Abrazadera de correa lisa 21mm de recorrido, 64mm OAL x 25mm de ancho x 13mm de alto, Acabado de óxido negro, Punta cónica
Artículo MI #06283315
No. Fabricante 73153215
Precio11.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M6, pasador M8 y M10mm , Acero, Abrazadera de correa lisa 21mm de recorrido, 64mm OAL x 25mm de ancho x 13mm de alto, Acabado de óxido negro, Punta cónica
Artículo MI #06283315
No. Fabricante 73153215

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio11.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    13.00 mm
  • Longitud total
    64.00 mm
  • Viaje
    21.00 mm
  • Ancho
    25.00 mm

Detalles

  • Línea central de la ranura a la nariz
    21.00 mm
  • Recubrimiento
    Óxido negro
  • Tipo de tacón
    Simple
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    1018
  • Tipo de nariz
    Conocido
  • Serrado
    Sí
  • Tocado
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
30501MG M6-8-10 X 64 GIBRALTAR SERRADO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno