Motion
73153223
M6, pasador M8 y M10mm , Acero, Abrazadera de correa lisa 37mm de recorrido, 102mm OAL x 25mm de ancho x 16mm de alto, Acabado de óxido negro, Punta cónica
Artículo MI #06283316
No. Fabricante 73153223
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M6, pasador M8 y M10mm , Acero, Abrazadera de correa lisa 37mm de recorrido, 102mm OAL x 25mm de ancho x 16mm de alto, Acabado de óxido negro, Punta cónica
Artículo MI #06283316
No. Fabricante 73153223
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    16.00 mm
  • Longitud total
    102.00 mm
  • Viaje
    37.00 mm
  • Ancho
    25.00 mm

Detalles

  • Línea central de la ranura a la nariz
    26.00 mm
  • Recubrimiento
    Óxido negro
  • Tipo de tacón
    Simple
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    1018
  • Tipo de nariz
    Conocido
  • Serrado
    Sí
  • Tocado
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
30502MG M6-8-10 X 102 SERRADO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good