Motion
73153256
M12mm Perno, Acero, Abrazadera de correa plana 33mm Viaje, 102mm OAL x 32mm Ancho x 16mm Alto, Acabado de óxido negro, Punta cónica
Artículo MI #06283319
No. Fabricante 73153256
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M12mm Perno, Acero, Abrazadera de correa plana 33mm Viaje, 102mm OAL x 32mm Ancho x 16mm Alto, Acabado de óxido negro, Punta cónica
Artículo MI #06283319
No. Fabricante 73153256
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    16.00 mm
  • Longitud total
    102.00 mm
  • Tamaño del poste
    M12 mm
  • Viaje
    33.00 mm
  • Ancho
    32.00 mm

Detalles

  • Línea central de la ranura a la nariz
    29.00 mm
  • Recubrimiento
    Óxido negro
  • Tipo de tacón
    Simple
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    1018
  • Tipo de nariz
    Conocido
  • Serrado
    Sí
  • Tocado
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
30505MG M12 X 102 GIBRALTAR SERRADO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good