Motion
73153264
M12mm Perno, Acero, Abrazadera de correa plana 52mm Viaje, 152mm OAL x 32mm Ancho x 19mm Alto, Acabado de óxido negro, Punta cónica
Artículo MI #06283320
No. Fabricante 73153264
Precio24.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M12mm Perno, Acero, Abrazadera de correa plana 52mm Viaje, 152mm OAL x 32mm Ancho x 19mm Alto, Acabado de óxido negro, Punta cónica
Artículo MI #06283320
No. Fabricante 73153264

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio24.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    19.00 mm
  • Longitud total
    152.00 mm
  • Tamaño del poste
    M12 mm
  • Viaje
    52.00 mm
  • Ancho
    32.00 mm

Detalles

  • Línea central de la ranura a la nariz
    29.00 mm
  • Recubrimiento
    Óxido negro
  • Tipo de tacón
    Simple
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    1018
  • Tipo de nariz
    Conocido
  • Serrado
    Sí
  • Tocado
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
30506MG M12 X 152 GIBRALTAR SERRADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno