Motion
73153553
4-1/8" OAL x 1-1/4" de ancho general, Punta de agarre bajo, Abrazadera de borde manual de acero - Revestimiento de óxido negro, 5/8" de alto, Ranura de tornillo de tapa hueca de 3/8", 2" de recorrido
Artículo MI #06283329
No. Fabricante 73153553
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
4-1/8" OAL x 1-1/4" de ancho general, Punta de agarre bajo, Abrazadera de borde manual de acero - Revestimiento de óxido negro, 5/8" de alto, Ranura de tornillo de tapa hueca de 3/8", 2" de recorrido
Artículo MI #06283329
No. Fabricante 73153553
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    5/8 pulg.
  • Longitud
    4-1/8 pulg.
  • Longitud total
    4-1/8 pulg.
  • Viaje
    2 pulg.
  • Ancho
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • De extremo al centro de postes
    11/16 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    1018

Descripción general

Descripción del fabricante
33803G 3/8 RANURAS X 4-1/8 GIBRALTAR BAJO
  • Las abrazaderas con un agarre de nariz baja proporcionan más espacio libre al mecanizar piezas finas o de perfil bajo
  • La mordaza ajustable de doble acción proporciona una fuerza de sujeción uniforme horizontal y verticalmente.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo