Especificaciones
Dimensiones
- Altura5/8 pulg.
- Longitud4-1/8 pulg.
- Longitud total4-1/8 pulg.
- Viaje2 pulg.
- Ancho1-1/4 pulg.
Detalles
- De extremo al centro de postes11/16 pulg.
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- MaterialAcero
- Calidad del material1018
Descripción general
- Las abrazaderas con agarre de nariz estándar tienen una mordaza ajustable de doble acción que proporciona una fuerza de sujeción uniforme horizontal y verticalmente
- Algunas empuñaduras nasales estándar tienen una tapa nasal de aluminio extraíble que protege el acabado de la pieza de trabajo.