Especificaciones
Dimensiones
- Altura1-1/4 pulg.
- Longitud6-1/8 pulg.
- Longitud total6-1/8 pulg.
- Viaje2-1/4 pulg.
- Ancho1-1/2 pulg.
Detalles
- De extremo al centro de postes1-1/16 pulg.
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- MaterialAcero
- Calidad del material1018
Descripción general
- Las abrazaderas con un agarre de punta alta tienen una superficie de contacto más grande para una sujeción más fuerte
- La mordaza ajustable de doble acción proporciona una fuerza de sujeción uniforme horizontal y verticalmente.