Motion
73153652
5-1/4" OAL x 2" de ancho general, Punta de alto agarre, Abrazadera de borde manual de acero - Revestimiento de óxido negro, 1-1/4" de alto, Ranura de tornillo de tapa hueca de 3/4", 1-3/8" de recorrido
Artículo MI #06283339
No. Fabricante 73153652
Precio264.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5-1/4" OAL x 2" de ancho general, Punta de alto agarre, Abrazadera de borde manual de acero - Revestimiento de óxido negro, 1-1/4" de alto, Ranura de tornillo de tapa hueca de 3/4", 1-3/8" de recorrido
Artículo MI #06283339
No. Fabricante 73153652

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio264.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1-1/4 pulg.
  • Longitud
    5-1/4 pulg.
  • Longitud total
    5-1/4 pulg.
  • Viaje
    1-3/8 pulg.
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • De extremo al centro de postes
    27/32 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    1018

Descripción general

Descripción del fabricante
33815G 3/4 SLOTX5 1/4 GIBRALTAR ALTO
  • Las abrazaderas con un agarre de punta alta tienen una superficie de contacto más grande para una sujeción más fuerte
  • La mordaza ajustable de doble acción proporciona una fuerza de sujeción uniforme horizontal y verticalmente.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo