Especificaciones
Dimensiones
- Altura5/8 pulg.
- Longitud1-7/8 pulg.
- Longitud total1-7/8 pulg.
- Viaje1/4 pulg.
- Ancho1 pulg.
Detalles
- De extremo al centro de postes13/32 pulg.
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- MaterialAcero
- Calidad del material1018
Descripción general
- Las abrazaderas con un agarre de nariz baja proporcionan más espacio libre al mecanizar piezas finas o de perfil bajo
- La mordaza ajustable de doble acción proporciona una fuerza de sujeción uniforme horizontal y verticalmente.