Motion
73153686
2-3/8" OAL x 1" de ancho general, Punta de agarre bajo, Abrazadera de borde manual de acero - Revestimiento de óxido negro, 5/8" de alto, Ranura de tornillo de tapa hueca de 5/16", 3/4" de recorrido
Artículo MI #06283342
No. Fabricante 73153686
Precio101.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2-3/8" OAL x 1" de ancho general, Punta de agarre bajo, Abrazadera de borde manual de acero - Revestimiento de óxido negro, 5/8" de alto, Ranura de tornillo de tapa hueca de 5/16", 3/4" de recorrido
Artículo MI #06283342
No. Fabricante 73153686

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio101.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    5/8 pulg.
  • Longitud
    2-3/8 pulg.
  • Longitud total
    2-3/8 pulg.
  • Viaje
    3/4 pulg.
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • De extremo al centro de postes
    5/16 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    1018

Descripción general

Descripción del fabricante
33819G 5/16 RANURAS X 2-3/8 GIBRALTAR BAJO
  • Las abrazaderas con un agarre de nariz baja proporcionan más espacio libre al mecanizar piezas finas o de perfil bajo
  • La mordaza ajustable de doble acción proporciona una fuerza de sujeción uniforme horizontal y verticalmente.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno