Motion
73153728
7-1/4" OAL x 1-1/2" de ancho general, Punta de agarre bajo, Abrazadera de borde manual de acero - Revestimiento de óxido negro, 7/8" de alto, Ranura de tornillo de tapa hueca de 1/2", 3" de recorrido
Artículo MI #06283346
No. Fabricante 73153728
Precio142.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
7-1/4" OAL x 1-1/2" de ancho general, Punta de agarre bajo, Abrazadera de borde manual de acero - Revestimiento de óxido negro, 7/8" de alto, Ranura de tornillo de tapa hueca de 1/2", 3" de recorrido
Artículo MI #06283346
No. Fabricante 73153728

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio142.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    7/8 pulg.
  • Longitud
    7-1/4 pulg.
  • Longitud total
    7-1/4 pulg.
  • Viaje
    3 pulg.
  • Ancho
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • De extremo al centro de postes
    1-3/8 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    1018

Descripción general

Descripción del fabricante
33827G 1/2 RANURAS X 7 1/4 GIBRALTAR BAJO
  • Las abrazaderas con un agarre de nariz baja proporcionan más espacio libre al mecanizar piezas finas o de perfil bajo
  • La mordaza ajustable de doble acción proporciona una fuerza de sujeción uniforme horizontal y verticalmente.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno