Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la base7/32 pulg.
- Ancho de la base11/16 pulg.
- Altura total1/2 pulg.
- Longitud total7/8 pulg.
- Ancho de la ranura7/16 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8-16
Detalles
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- MaterialAcero
- Calidad del material1018
- Tipo de toqueTaped ciego
- Dirección de roscaMano derecha
- TipoTuerca de ranura en T
Descripción general
- Las tuercas roscadas ciegas, también llamadas tuercas parcialmente roscadas, tienen la última rosca incompleta, lo que evita que el sujetador gire a través de la parte inferior de la tuerca
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales
- Las tuercas de ranura en T tienen forma de T y están diseñadas para encajar a lo largo de una pista de ranura en T en un banco de trabajo o mesa de máquinas
- Se utilizan para mantener las piezas en su lugar.