Motion
73154197
5/8-11 Tuerca de ranura en T roscada ciega - 11/16" de ancho de ranura, 1-1/8 x 7/16" de ancho de base x altura, 1-1/4 x 3/4" OAL x altura
Artículo MI #06283375
No. Fabricante 73154197
Precio9.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/8-11 Tuerca de ranura en T roscada ciega - 11/16" de ancho de ranura, 1-1/8 x 7/16" de ancho de base x altura, 1-1/4 x 3/4" OAL x altura
Artículo MI #06283375
No. Fabricante 73154197

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio9.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la base
    7/16 pulg.
  • Ancho de la base
    1-1/8 pulg.
  • Altura total
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    1-1/4 pulg.
  • Ancho de la ranura
    11/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-11

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    1018
  • Tipo de toque
    Taped ciego
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo
    Tuerca de ranura en T

Descripción general

Descripción del fabricante
41415G 5/8X11 PARA 11/16TAPPED GIBRALTAR
  • Las tuercas roscadas ciegas, también llamadas tuercas parcialmente roscadas, tienen la última rosca incompleta, lo que evita que el sujetador gire a través de la parte inferior de la tuerca
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales
  • Las tuercas de ranura en T tienen forma de T y están diseñadas para encajar a lo largo de una pista de ranura en T en un banco de trabajo o mesa de máquinas
  • Se utilizan para mantener las piezas en su lugar.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno