Motion
73154346
1/2-13 Tuerca ranurada en T roscada - 5/8" de ancho de ranura, 1 x 11/32" de ancho de base x altura, 1-1/8 x 5/8" OAL x altura
Artículo MI #06283390
No. Fabricante 73154346
Precio6.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/2-13 Tuerca ranurada en T roscada - 5/8" de ancho de ranura, 1 x 11/32" de ancho de base x altura, 1-1/8 x 5/8" OAL x altura
Artículo MI #06283390
No. Fabricante 73154346

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio6.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la base
    11/32 pulg.
  • Ancho de la base
    1 pulg.
  • Altura total
    5/8 pulg.
  • Longitud total
    1-1/8 pulg.
  • Ancho de la ranura
    5/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    1018
  • Tipo de toque
    Pulsado a través de
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo
    Tuerca de ranura en T

Descripción general

Descripción del fabricante
41410TG 1/2-13 PARA 5/8 GRIFO/TO GIBRALTAR
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales
  • Las tuercas de ranura en T tienen forma de T y están diseñadas para encajar a lo largo de una pista de ranura en T en un banco de trabajo o mesa de máquinas
  • Se utilizan para mantener las piezas en su lugar
  • Las tuercas roscadas, también llamadas tuercas totalmente roscadas, tienen roscas hasta el fondo para que el sujetador pueda extenderse más allá de la parte inferior de la tuerca.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo