Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la base11/16 pulg.
- Ancho de la base1-5/8 pulg.
- Altura total1-1/8 pulg.
- Longitud total2 pulg.
- Ancho de la ranura1-1/16 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4-10
Detalles
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- MaterialAcero
- Calidad del material1018
- Tipo de toquePulsado a través de
- Dirección de roscaMano derecha
- TipoTuerca de ranura en T
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales
- Las tuercas de ranura en T tienen forma de T y están diseñadas para encajar a lo largo de una pista de ranura en T en un banco de trabajo o mesa de máquinas
- Se utilizan para mantener las piezas en su lugar
- Las tuercas roscadas, también llamadas tuercas totalmente roscadas, tienen roscas hasta el fondo para que el sujetador pueda extenderse más allá de la parte inferior de la tuerca.