Motion
73154478
Poste de 17/32 in, Acero al carbono, Abrazadera de correa 1-1/4 in de recorrido, 4-1/2 in OAL x 1-1/4 in de ancho x 3/4 in de alto, Acabado de óxido negro, Punta cónica
Artículo MI #06283402
No. Fabricante 73154478
Precio38.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Poste de 17/32 in, Acero al carbono, Abrazadera de correa 1-1/4 in de recorrido, 4-1/2 in OAL x 1-1/4 in de ancho x 3/4 in de alto, Acabado de óxido negro, Punta cónica
Artículo MI #06283402
No. Fabricante 73154478

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio38.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    4-1/2 pulg.
  • Tamaño del poste
    17/32 pulg.
  • Altura cónica
    1/4 pulg.
  • Ancho cónico
    1/2 pulg.
  • Viaje
    1-1/4 pulg.
  • Ancho
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Óxido negro
  • Centro de extremo a orificio
    7/16 pulg.
  • De extremo al centro de postes
    1-3/16 pulg.
  • Material
    Acero al carbono
  • Calidad del material
    C-1018
  • Tipo de nariz
    Conocido
  • Serrado
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
30951G CONO DE GIBRALTAR 17/32 X 1-1/4

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno