Motion
73154544
Poste de 25/32 in, Acero al carbono, Abrazadera de correa 2-1/4 in de recorrido, 8 in OAL x 1-3/4 in de ancho x 1-1/8 in de alto, Acabado de óxido negro, Punta cónica
Artículo MI #06283409
No. Fabricante 73154544
Precio97.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Poste de 25/32 in, Acero al carbono, Abrazadera de correa 2-1/4 in de recorrido, 8 in OAL x 1-3/4 in de ancho x 1-1/8 in de alto, Acabado de óxido negro, Punta cónica
Artículo MI #06283409
No. Fabricante 73154544

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio97.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1-1/8 pulg.
  • Longitud total
    8 pulg.
  • Tamaño del poste
    25/32 pulg.
  • Altura cónica
    3/8 pulg.
  • Ancho cónico
    5/8 pulg.
  • Viaje
    2-1/4 pulg.
  • Ancho
    1-3/4 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Óxido negro
  • Centro de extremo a orificio
    9/16 pulg.
  • De extremo al centro de postes
    1-5/8 pulg.
  • Material
    Acero al carbono
  • Calidad del material
    C-1018
  • Tipo de nariz
    Conocido
  • Serrado
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
30958G CONO DE GIBRALTAR 25/32 X 2-1/4

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno