Motion
73154643
M12x1.75 Tuerca de ranura en T roscada ciega - 11/16" de ancho de ranura, 29 x 11mm de ancho de base x altura, 32 x 19mm OAL x altura
Artículo MI #06283418
No. Fabricante 73154643
Precio12.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M12x1.75 Tuerca de ranura en T roscada ciega - 11/16" de ancho de ranura, 29 x 11mm de ancho de base x altura, 32 x 19mm OAL x altura
Artículo MI #06283418
No. Fabricante 73154643

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio12.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la base
    11.00 mm
  • Ancho de la base
    29.00 mm
  • Altura total
    19.00 mm
  • Longitud total
    32.00 mm
  • Ancho de la ranura
    11/16 mm
  • Tamaño de la rosca
    M12x1.75

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    1018
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de toque
    Taped ciego
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo
    Tuerca de ranura en T

Descripción general

Descripción del fabricante
61408G M12X1.75X17 GIBRALTAR MÉTRICO
  • Las tuercas roscadas ciegas, también llamadas tuercas parcialmente roscadas, tienen la última rosca incompleta, lo que evita que el sujetador gire a través de la parte inferior de la tuerca
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales
  • Las tuercas de ranura en T tienen forma de T y están diseñadas para encajar a lo largo de una pista de ranura en T en un banco de trabajo o mesa de máquinas
  • Se utilizan para mantener las piezas en su lugar.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno