Motion
73154700
M6x1.00 Tuerca ranurada en T roscada - 5/16" de ancho de ranura, 14 x 6mm de ancho de base x altura, 19 x 10mm OAL x altura
Artículo MI #06283424
No. Fabricante 73154700
Precio7.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M6x1.00 Tuerca ranurada en T roscada - 5/16" de ancho de ranura, 14 x 6mm de ancho de base x altura, 19 x 10mm OAL x altura
Artículo MI #06283424
No. Fabricante 73154700

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio7.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la base
    6.00 mm
  • Ancho de la base
    14.00 mm
  • Altura total
    10.00 mm
  • Longitud total
    19.00 mm
  • Ancho de la ranura
    5/16 mm
  • Tamaño de la rosca
    M6x1.00

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    1018
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de toque
    Pulsado a través de
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo
    Tuerca de ranura en T

Descripción general

Descripción del fabricante
61401TG M6 X 1.0 8MM GIBRALTAR ROSCADO
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales
  • Las tuercas de ranura en T tienen forma de T y están diseñadas para encajar a lo largo de una pista de ranura en T en un banco de trabajo o mesa de máquinas
  • Se utilizan para mantener las piezas en su lugar
  • Las tuercas roscadas, también llamadas tuercas totalmente roscadas, tienen roscas hasta el fondo para que el sujetador pueda extenderse más allá de la parte inferior de la tuerca.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno