Especificaciones
Dimensions
- Altura de la base9.00 mm
- Ancho de la base25.00 mm
- Altura total16.00 mm
- Longitud total29.00 mm
- Ancho de la ranura5/8 mm
- Tamaño de la roscaM12x1.75
Details
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- MaterialAcero
- Calidad del material1018
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Tipo de toquePulsado a través de
- Dirección de roscaMano derecha
- TipoTuerca de ranura en T
Descripción general
Descripción del fabricante
61407TG M12 X 1.75 16MM ROSCADO
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales
- Las tuercas de ranura en T tienen forma de T y están diseñadas para encajar a lo largo de una pista de ranura en T en un banco de trabajo o mesa de máquinas
- Se utilizan para mantener las piezas en su lugar
- Las tuercas roscadas, también llamadas tuercas totalmente roscadas, tienen roscas hasta el fondo para que el sujetador pueda extenderse más allá de la parte inferior de la tuerca.