Motion
03850351
1-8 Tuerca de ranura en T roscada ciega - 1-1/4" de ancho de ranura, 2 x 7/8" de ancho de base x altura, 2 x 1-1/4" OAL x altura
Artículo MI #06283455
No. Fabricante 03850351
Precio31.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-8 Tuerca de ranura en T roscada ciega - 1-1/4" de ancho de ranura, 2 x 7/8" de ancho de base x altura, 2 x 1-1/4" OAL x altura
Artículo MI #06283455
No. Fabricante 03850351

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio31.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la base
    7/8 pulg.
  • Ancho de la base
    2 pulg.
  • Altura total
    1-1/4 pulg.
  • Longitud total
    2 pulg.
  • Ancho de la ranura
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-8

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    1018
  • Tipo de toque
    Taped ciego
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo
    Tuerca de ranura en T

Descripción general

Descripción del fabricante
41428G 1-8X1-1/4 GIBRALTAR ROSCADO
  • Las tuercas roscadas ciegas, también llamadas tuercas parcialmente roscadas, tienen la última rosca incompleta, lo que evita que el sujetador gire a través de la parte inferior de la tuerca
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales
  • Las tuercas de ranura en T tienen forma de T y están diseñadas para encajar a lo largo de una pista de ranura en T en un banco de trabajo o mesa de máquinas
  • Se utilizan para mantener las piezas en su lugar.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno