Motion
74213463
1-8 UNC, Tuerca de acoplamiento estándar de acero OAL de 2-1/2 in, Revestimiento de óxido negro, 1-5/8 in Ancho en planos
Artículo MI #06283474
No. Fabricante 74213463
Precio26.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-8 UNC, Tuerca de acoplamiento estándar de acero OAL de 2-1/2 in, Revestimiento de óxido negro, 1-5/8 in Ancho en planos
Artículo MI #06283474
No. Fabricante 74213463

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio26.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-8
  • Anchura a través de planos
    1-5/8 pulg.

Detalles

  • Sujetador estándar
    TCMAI
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    1117
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
41509G ACOPLAMIENTO GIBRALTAR DE 1 PULGADA X 8
  • Las tuercas de acoplamiento estándar tienen roscas internas en ambos extremos que conectan dos sujetadores macho. Se utilizan comúnmente para unir varilla roscada para crear longitudes de varilla más largas
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno