Motion
74213547
Tornillo de 3/4", caja de 1010 arandela plana estándar de acero endurecido 25/32" de D.I. x 1-5/8" de D.E., 5/32" de grosor, acabado de óxido negro
Artículo MI #06283482
No. Fabricante 74213547
Precio1.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de 3/4", caja de 1010 arandela plana estándar de acero endurecido 25/32" de D.I. x 1-5/8" de D.E., 5/32" de grosor, acabado de óxido negro
Artículo MI #06283482
No. Fabricante 74213547

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    25/32 pulg.
  • Diámetro exterior
    1-5/8 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    3/4
  • Grosor
    5/32 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Caja de acero endurecido
  • Calidad del material
    1010
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
42607G 3/4BOLT 25/32 AGUJEROS ACABADO PLANO
  • Las arandelas planas son arandelas estándar utilizadas para la fijación de uso general. Se colocan debajo de la cabeza de un perno o por encima de una tuerca para distribuir la fuerza de sujeción y evitar que los sujetadores tiren a través de los materiales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo