Motion
74213570
Tornillo de 1-1/8", caja de 1010 arandela plana estándar de acero endurecido 1-5/32" de D.I. x 2-1/4" de D.E., 7/32" de grosor, acabado de óxido negro
Artículo MI #06283485
No. Fabricante 74213570
Precio4.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de 1-1/8", caja de 1010 arandela plana estándar de acero endurecido 1-5/32" de D.I. x 2-1/4" de D.E., 7/32" de grosor, acabado de óxido negro
Artículo MI #06283485
No. Fabricante 74213570

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio4.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    1-5/32 pulg.
  • Diámetro exterior
    2-1/4 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1-1/8
  • Grosor
    7/32 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Caja de acero endurecido
  • Calidad del material
    1010
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
42610G 1-1/8 BLT 1-5/32HO ACABADO PLANO
  • Las arandelas planas son arandelas estándar utilizadas para la fijación de uso general. Se colocan debajo de la cabeza de un perno o por encima de una tuerca para distribuir la fuerza de sujeción y evitar que los sujetadores tiren a través de los materiales.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good