Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior17/32 pulg.
- Diámetro exterior1-1/8 pulg.
- Tamaño del tornillo1/2
- Grosor3/16 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- MaterialCaja de acero endurecido
- Calidad del material1010
- TipoEstándar
Descripción general
- Las arandelas planas son arandelas estándar utilizadas para la fijación de uso general. Se colocan debajo de la cabeza de un perno o por encima de una tuerca para distribuir la fuerza de sujeción y evitar que los sujetadores tiren a través de los materiales.