Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior29/32 pulg.
- Diámetro exterior1-3/4 pulg.
- Tamaño del tornillo7/8
- Grosor1/4 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- MaterialCaja de acero endurecido
- Calidad del material1010
- TipoEstándar
Descripción general
- Las arandelas planas son arandelas estándar utilizadas para la fijación de uso general. Se colocan debajo de la cabeza de un perno o por encima de una tuerca para distribuir la fuerza de sujeción y evitar que los sujetadores tiren a través de los materiales.