Motion
74213703
1" Screw, 1010 Case Hardened Steel Standard Flat Washer 1-1/32" ID x 2" OD, 9/32" Thick, Black Oxide Finish
Artículo MI #06283498
No. Fabricante 74213703
Precio5.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1" Screw, 1010 Case Hardened Steel Standard Flat Washer 1-1/32" ID x 2" OD, 9/32" Thick, Black Oxide Finish
Artículo MI #06283498
No. Fabricante 74213703

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    1-1/32 pulg.
  • Diámetro exterior
    2 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1
  • Grosor
    9/32 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Caja de acero endurecido
  • Calidad del material
    1010
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
42627G 1 PERNO 1-1/32 AGUJEROS XTRA THK ALETA
  • Las arandelas planas son arandelas estándar utilizadas para la fijación de uso general. Se colocan debajo de la cabeza de un perno o por encima de una tuerca para distribuir la fuerza de sujeción y evitar que los sujetadores tiren a través de los materiales.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo