Motion
74213778
M16 Tornillo, 1010 Caja de acero endurecido Arandela plana estándar 17mm D.I. x 35mm D.E., 3mm Grosor, Acabado con óxido negro
Artículo MI #06283503
No. Fabricante 74213778
Precio1.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M16 Tornillo, 1010 Caja de acero endurecido Arandela plana estándar 17mm D.I. x 35mm D.E., 3mm Grosor, Acabado con óxido negro
Artículo MI #06283503
No. Fabricante 74213778

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    17.00 mm
  • Diámetro exterior
    35.00 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M16
  • Grosor
    3.00 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Caja de acero endurecido
  • Calidad del material
    1010
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
63606G M16 ARANDELAS PLANAS MÉTRICAS
  • Las arandelas planas son arandelas estándar utilizadas para la fijación de uso general. Se colocan debajo de la cabeza de un perno o por encima de una tuerca para distribuir la fuerza de sujeción y evitar que los sujetadores tiren a través de los materiales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno