Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior11.00 mm
- Diámetro exterior22.00 pulg.
- Tamaño del tornilloM10
- Grosor5.00 mm
Detalles
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- MaterialCaja de acero endurecido
- Calidad del material1010
- Sistema de mediciónSistema métrico
- TipoEstándar
Descripción general
- Las arandelas planas son arandelas estándar utilizadas para la fijación de uso general. Se colocan debajo de la cabeza de un perno o por encima de una tuerca para distribuir la fuerza de sujeción y evitar que los sujetadores tiren a través de los materiales.