Motion
74213869
M24 Tornillo, 1010 Caja de acero endurecido Arandela plana estándar 26mm D.I. x 51mm D.E., 7mm Grosor, Acabado con óxido negro
Artículo MI #06283512
No. Fabricante 74213869
Precio9.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M24 Tornillo, 1010 Caja de acero endurecido Arandela plana estándar 26mm D.I. x 51mm D.E., 7mm Grosor, Acabado con óxido negro
Artículo MI #06283512
No. Fabricante 74213869

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    26.00 mm
  • Diámetro exterior
    51.00 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M24
  • Grosor
    7.00 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Caja de acero endurecido
  • Calidad del material
    1010
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
63627G M24 TAMAÑO DE PERNO MÉTRICO HD PLANO
  • Las arandelas planas son arandelas estándar utilizadas para la fijación de uso general. Se colocan debajo de la cabeza de un perno o por encima de una tuerca para distribuir la fuerza de sujeción y evitar que los sujetadores tiren a través de los materiales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo