Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de rosca de estilo igual27 mm
- Longitud total80.00 mm
- Tamaño de la roscaM6x1
Detalles
- Clase50
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Grado5
- MaterialAcero de aleación
- EstiloDoble rosca igual
- Sistema de mediciónSistema métrico
Descripción general
- El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero
- Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste.