Motion
74365503
M8x1.25 50mm OAL Equal Double Threaded Stud - Acero aleado, acabado de óxido negro, 20mm Equal Thread Length, sistema métrico
Artículo MI #06283522
No. Fabricante 74365503
Precio6.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M8x1.25 50mm OAL Equal Double Threaded Stud - Acero aleado, acabado de óxido negro, 20mm Equal Thread Length, sistema métrico
Artículo MI #06283522
No. Fabricante 74365503

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio6.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de rosca de estilo igual
    20 mm
  • Longitud total
    50.00 mm
  • Tamaño de la rosca
    M8x1.25

Detalles

  • Clase
    50
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Grado
    5
  • Material
    Acero de aleación
  • Estilo
    Doble rosca igual
  • Sistema de medición
    Sistema métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
60301G M8 X 1.25 X 50 PERNOS MÉTRICOS
  • El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero
  • Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo