Motion
74365727
M12x1.75 95mm OAL Equal Double Threaded Stud - Acero aleado, acabado de óxido negro, 31mm Equal Thread Length, sistema métrico
Artículo MI #06283544
No. Fabricante 74365727
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M12x1.75 95mm OAL Equal Double Threaded Stud - Acero aleado, acabado de óxido negro, 31mm Equal Thread Length, sistema métrico
Artículo MI #06283544
No. Fabricante 74365727
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de rosca de estilo igual
    31 mm
  • Longitud total
    95.00 mm
  • Tamaño de la rosca
    M12x1.75

Detalles

  • Clase
    50
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Grado
    5
  • Material
    Acero de aleación
  • Estilo
    Doble rosca igual
  • Sistema de medición
    Sistema métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
60504G M12X1.75 X 95 PERNOS MÉTRICOS
  • El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero
  • Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good