Motion
74365735
M12x1.75 110mm OAL Equal Double Threaded Stud - Acero aleado, acabado de óxido negro, 39mm Equal Thread Length, sistema métrico
Artículo MI #06283545
No. Fabricante 74365735
Precio7.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M12x1.75 110mm OAL Equal Double Threaded Stud - Acero aleado, acabado de óxido negro, 39mm Equal Thread Length, sistema métrico
Artículo MI #06283545
No. Fabricante 74365735

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio7.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de rosca de estilo igual
    39 mm
  • Longitud total
    110.00 mm
  • Tamaño de la rosca
    M12x1.75

Detalles

  • Clase
    50
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Grado
    5
  • Material
    Acero de aleación
  • Estilo
    Doble rosca igual
  • Sistema de medición
    Sistema métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
60506G M12 X 1.75 X 110 PERNOS MÉTRICOS
  • El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero
  • Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo