Motion
74365842
M16x2.0 175mm OAL Equal Double Threaded Stud - Acero aleado, acabado de óxido negro, 47mm Equal Thread Length, sistema métrico
Artículo MI #06283556
No. Fabricante 74365842
Precio10.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M16x2.0 175mm OAL Equal Double Threaded Stud - Acero aleado, acabado de óxido negro, 47mm Equal Thread Length, sistema métrico
Artículo MI #06283556
No. Fabricante 74365842

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio10.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de rosca de estilo igual
    47 mm
  • Longitud total
    175.00 mm
  • Tamaño de la rosca
    M16x2

Detalles

  • Clase
    50
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Grado
    5
  • Material
    Acero de aleación
  • Estilo
    Doble rosca igual
  • Sistema de medición
    Sistema métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
60611G M16 X 2.0 X 175 PERNOS MÉTRICOS
  • El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero
  • Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno