Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de rosca de estilo igual1-1/8 pulg.
- Longitud total3-1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca5/16-18
Detalles
- Clase50
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- PlanoNo
- Grado5
- MaterialAcero de aleación
- EstiloDoble rosca igual
Descripción general
- El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero
- Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste.