Motion
74473752
5/8-11 1-1/2" OAL Equal Double Threaded Stud - Acero de aleación, acabado de óxido negro, 1/2" Equal Thread Length
Artículo MI #06283632
No. Fabricante 74473752
Precio5.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/8-11 1-1/2" OAL Equal Double Threaded Stud - Acero de aleación, acabado de óxido negro, 1/2" Equal Thread Length
Artículo MI #06283632
No. Fabricante 74473752

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de rosca de estilo igual
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-11

Detalles

  • Clase
    50
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Plano
    No
  • Grado
    5
  • Material
    Acero de aleación
  • Estilo
    Doble rosca igual

Descripción general

Descripción del fabricante
40801G 5/8 X 1-1/2 ESTILO GIBRALTAR B
  • El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero
  • Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo