Motion
74474123
Pasador OAL Equal Double Threaded de 7/8-9 3" - Acero aleado, acabado de óxido negro, 1" Equal Thread Length
Artículo MI #06283669
No. Fabricante 74474123
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pasador OAL Equal Double Threaded de 7/8-9 3" - Acero aleado, acabado de óxido negro, 1" Equal Thread Length
Artículo MI #06283669
No. Fabricante 74474123
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de rosca de estilo igual
    1 pulg.
  • Longitud total
    3 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/8-9

Detalles

  • Clase
    50
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Plano
    Con planos
  • Grado
    5
  • Material
    Acero de aleación
  • Estilo
    Doble rosca igual

Descripción general

Descripción del fabricante
41001G 7/8-9X3 TACHUELO DEL CONDUCTOR
  • El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero
  • Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo