Motion
74540808
3/4-10 18" OAL Equal Double Threaded Stud - Acero de aleación, acabado de óxido negro, 2" Equal Thread Length
Artículo MI #06283721
No. Fabricante 74540808
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/4-10 18" OAL Equal Double Threaded Stud - Acero de aleación, acabado de óxido negro, 2" Equal Thread Length
Artículo MI #06283721
No. Fabricante 74540808
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de rosca de estilo igual
    2 pulg.
  • Longitud total
    18 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4-10

Detalles

  • Clase
    50
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Plano
  • Grado
    5
  • Material
    Acero de aleación
  • Estilo
    Doble rosca igual

Descripción general

Descripción del fabricante
40917G 3/4-10 X 18 PERNOS PARA TUERCAS DE RANURA&
  • El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero
  • Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo