Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de rosca de estilo igual2 pulg.
- Longitud total22 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4-10
Detalles
- Clase50
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- PlanoSí
- Grado5
- MaterialAcero de aleación
- EstiloDoble rosca igual
Descripción general
Descripción del fabricante
40919G 3/4-10 X 22 PERNOS PARA TUERCAS DE RANURA&
- El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero
- Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste.